| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1263004 Herst.-Nr.: METSECT5HP075 EAN/GTIN: 3606489608484 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Stromwandler, Standard für Kabel, hat einen Leitungsnennstrom von 750 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler erlaubt einen maximalen Kabelaußendurchmesser von 44 mm. Bürden- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 1 maximale Leistung: 5 VA. Ausführung: Durchsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 44 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 750 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: false, Geeicht: false, Genauigkeitsklasse: 1, Höhe der Öffnung: 0 mm, Öffnungsbreite: 0 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | METSECT5HP075 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |