Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender Pocket, 3 Tasten, einstufig, 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1263064
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZART03
EAN/GTIN:
     3606481499455
Suchbegriffe:
Gehäuse mit Kontaktelementen
Einbaugehäuse
Leergehäuse
Gehäuse für Befehlsgeräte
Handsender der Baureihe Harmony Pocket. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 3 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Empfängereinheiten der Baurreihe Harmony Pocket. Individuelle Anpassungen des Front Covers des Handsenders sind möglich. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. IP-Schutzklassen bis IP67 und Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit. Art des elektrischen Zubehörs: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ZART03
Weitere Suchbegriffe: Aufbaugehäuse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 151,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 132,06*
€ 152,29*
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 157,90*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,61*
€ 159,36*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 162,31*
€ 185,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.