Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sicherheitsleuchte BeamTech 1x250lm 1h CGLine+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1263972
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     BT1SC-B1CGL
EAN/GTIN:
     5205050909883
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Notbeleuchtung
BeamTech 1 LED Strahler CGL+, Notlichtdauer 1 h (Bedienerfreundliche Auswahl über einen Taster für die Konfiguration der Fluchtweg- oder Flächenausleuchtung), 1x250 lm, Schutzart IP65, Schutzklasse 2., flexibler und ausrichtbarer LED-Strahler, für Wand- oder Deckenaufbaumontage (Einbaubaumontage optional) Schutzklasse: II, Breite: 159 mm, Fassung: ohne, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: weiß, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: nicht erforderlich, Geeignet für Kennzeichnungsart: sonstige, Polzahl: 3, Länge: 311 mm, Höhe/Tiefe: 69 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK07, Akkubeschaffenheit: NiCd, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Max. Systemleistung: 1,6 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 250 lm, mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 70000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: 5...40 °C, Lichtverteiler: Refraktorlinse, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: A++, A+, A (LED), Nennbetriebsdauer: 1 h, Leistungsfaktor: 0,7
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
BT1SC-B1CGL
Ident Code:
BT1SC-B1CGL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 263,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 212,94*
€ 263,57*
Frei Haus
ab € 219,32*
€ 265,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 221,51*
€ 267,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,44*
€ 272,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,29*
€ 314,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,11*
€ 294,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.