Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trms Digital-Multimeter 1500VAC 200 10A AC/DC Datalogger Bluetooth App


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1264047
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     MM10-PV
EAN/GTIN:
     4014651440890
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM 10-PV True RMS Digital-Multimeter für Photovoltaikanlagen sowie Industrie, Service und Handwerk. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 2000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1500 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 100 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 400 °C. Temperaturmessung -40 °C - +400 °C. Temperaturmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (< 20 Ohm - 200 Ohm)/ Diodenprüfung (1,5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte). Bluetooth-Schnittstelle ja. Kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messwertspeicher ja. Maximalwertspeicher ja MAX. Minimalwertspeicher ja MIN. Relativwertmessung ja REL. Messkreiskategorie CAT IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie CAT III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Messadapter BENNING TA PV, Messleitungs-/ Krokodilklemmensatz, Tasche, Drahttemperaturfühler, 2 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 Batterien, Sicherung 11 A (10218772). Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Messbereichswahl: automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: true, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, mit Pegelmessung (dB): false, Messprinzip: Echteffektivwertmessung, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Relative Messgenauigkeit: 0,5%, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: true, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 100 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 100 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 1500 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 2000 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT IV, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: true, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP30, Temperaturmessung: true, Kalibrierung nach ISO/IEC 17025: false, Max. Temperaturmessbereich: 400 °C, Kleinste Auflösung Temperatur: 0,1 °C, Max. Kapazitätsmessbereich: 10000 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 100 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false, Max. Strommessbereich mit Clipfaktor: 0 A, Max. Spannungsmessbereich, AC/DC: 0 V, Max. Strommessbereich, AC/DC: 10 A, Kleinste Auflösung Strom, AC/DC: 1000 µA, Kalibrierzertifikat nach DAkkS: false, Zertifiziert nach COFRAC: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BENNING Elektrotechnik & Elektronik
Produkt Typ:
MM10-PV
Ident Code:
044089
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,24*
€ 256,84*
Frei Haus
ab € 230,29*
€ 257,06*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 263,31*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 238,65*
€ 268,97*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 254,19*
€ 279,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,28*
€ 321,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217846
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.