| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1266888 Herst.-Nr.: WS75VOC EAN/GTIN: 4012799992493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kombisensor besitzt drei Fühler: Temperatur, Feucht und VOC. Das Lüftungsgerät wird nach den gemessenen Feuchtewerten und vorhandenen flüchtigen organischen Verbindungen gesteuert.Artikel: WS 75 VOC, Material: Kunststoff, Farbe: grün, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Breite: 63 mm, Höhe: 25 mm, Tiefe: 16 mm, Breite mit Verpackung: 90 mm, Höhe mit Verpackung: 85 mm, Tiefe mit Verpackung: 45 mm Montageart: sonstige, Farbe: grün, Ausführung: sonstige, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, Bussystem LON: false, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | WS75VOC | Ident Code: | 0157.1591 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 82,10* | € 104,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 82,19* | € 104,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 82,55* | € 104,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 84,43* | € 106,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 94,72* | € 118,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|