Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsgerät WS 75 S Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1266899
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     WS75POWERBOXS
EAN/GTIN:
     4012799956457
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät
Ausführung: Montagemöglichkeiten: deckenhängend oder in der Dachschräge. DN 100 Fort- und Außenluftanschluss seitlich. Kurzbeschreibung: Intelligentes Lüftungsgerät mit Wärme- und Feuchterückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung mit einem Fördervolumen von 20 bis 70 m3/h. Sehr leises Gerät mit äußerst guten Schalldämmeigenschaften. Vollkommene Trennung der Abluft-/ Zuluftführung im gesamten Gerät. Dadurch wird unerwünschter Umluftbetrieb verhindert. Viren (z.B. Corona-Virus) und Bakterien werden somit nicht übertragen. Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 vorhanden. Kompakt und hocheffizient - Energieeffizienzklasse A. Schall- und energieoptimierte Ventilatoren in EC-Technologie: 6,1 W in Stufe 2 (30 m3/h) für das gesamte Lüftungsgerät. Besonders geeignet für den modernen Neubau und Sanierungen. KFW - Förderfähig und Eintragung im TZWL-Bulletin (Förderprogramm NRW) ist gegeben. Plug & Play: Einfache Inbetriebnahme, kostenlose Inbetriebnahmesoftware. Keine Druckschwankungsempfindlichkeit: Die integrierte / automatische Volumenstromkonstanz-Regelung sorgt für eine dauerhafte Einhaltung des eingestellten Volumenstromes unter sämtlichen Betriebsbedingungen (z.B. Filterverschmutzung, Luftventil-Einstellungen). Somit ergibt sich auch eine einfachere Inbetriebnahme / Luftmengen-Einmessung an den Ventilen. Es ist keine Einregulierung der Volumenströme notwendig. Verschiedene Betriebsarten: Aus, Manuell, Auto Sensor, ECO-Abluft, ECO-Zuluft. Anzeige der Luftqualität via LED. Hochwertige Raumluftsteuerung RLS G1 WS aus Glas im Lieferumfang. ISO Coarse 80% (G4) Filter in der Ab- und Außenluft. Außenluftseitig ist optional eine Filterkaskade mit einem ISO ePM1 60% (F7) Pollenfilter möglich. Filter ohne Werkzeug wechselbar. Die Powerbox H ist mit einem hochmodernen Enthalpie-Wärmetauscher mit Hygienezertifikat nach VDI 6022, Blatt 1 ausgestattet. Serienmäßig integrierter Kombisensor (Feuchte/Temperatur) in der Abluft ermöglicht einen bedarfsgeführten Lüftungsbetrieb sowie eine intelligente Frostschutz- und Entfeuchtungsstrategie (Überfeuchtungsschutz). Bypassbetrieb / Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung. Die Powerbox ist per APP (air@home) und über das browserbasierte Webtool (air-home.de) mittels integrierter W-LAN-Schnittstelle ansteuerbar. Serienmäßige USB-Schnittstelle zur Inbetriebnahme. Das Gerät verfügt über einen Multifunktionskontakt für die Ansteuerung von z.B. Alarm / Betriebsanzeige / Nachheizung / Vorheizung / Außenklappe. 1 Eingangskontakt (12 V) ist vorhanden für z.B. sicherheitstechnische Abschaltungen. Diverse Ein-/ Ausgänge ermöglichen eine regelungstechnische Verbindung zu anderen haustechnischen Geräten z.B. Wärmepumpe. Integrierte MODBUS-Schnittstelle (TCP) für Integration in die Gebäudeleittechnik. Das optionale Steckmodul K-SM ermöglicht die Integration in KNX-Gebäudesysteme. Das optionale Steckmodul E-SM ermöglicht die Integration in EnOcean-Systeme. Maximale Geräte-Flexibilität durch verschiedenste Ausstattungs-/ Anschlussmöglichkeiten. Moderne Geräte-Modultechnik ermöglicht eine einfache Nachrüstbarkeit (z.B. Vorheizung) sowie hohe Benutzerfreundlichkeit für Service und Wartung. Einsatzbereiche: Räume bis 60 m2: Studentenzimmer, Pflegeheime, betreutes Wohnen, Hotelzimmer, Büros, Besprechungszimmer, Wartezimmer. Gehäuse: Gehäuse mit hoher Luftdichtigkeit aus wärmebrückenfreiem, temperaturbeständigem, schall- und wärmedämmendem EPP-Material mit pulverbeschichteter Blechverkleidung. Farbe: Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 - Feinstruktur matt. EPP-Gehäuse mit sehr guten hygienischen / nicht hygroskopische Eigenschaften. Material geprüft vom Institut für Lufthygiene nach VDI 6022. Geräteoberfläche und Geräte-Innengehäuse sind einfach zu reinigen. Filter: ISO Coarse 80% (G4) Filter in der Ab- und Außenluft. Außenluftseitig ist optional eine Filterkaskade mit einem ISO ePM1 60% (F7) Pollenfilter möglich. Werkzeugloser Filtertausch. Empfohlenes Zubehör: WS 75 Powerbox S, Steckverbinder SVR 100 (Art.-Nr. 0055.0188), WS 75 Powerbox H, Rohbaumontage-Set Aufputz: WS 75 RSAP (Art.-Nr. 0093.1615) oder Rohbaumontage-Set Unterputz: WS 75 RSUP (Art.-Nr. 0093.1616), Abdeckung Aufputz: WS 75 APA (Art.-Nr. 0093.1617) oder Abdeckung Unterputz: WS 75 UPA (Art.-Nr. 0093.1618) oder Abdeckung Unterputz Glas: WS 75 UPGA (Art.-Nr. 0093.1619), Optionales Zubehör: Laibungselement Duo LE (Art.-Nr. 0093.0088), Laibungselement-Verlängerung Duo LEV (Art.-Nr. 0093.0089), Bedienung: Raumluftsteuerung RLS G1 WS im Lieferumfang: Ein/Aus, 5 manuell einstellbare Luftstufen (z.B. Lüftung zum Feuchteschutz, Lüftung zur reduzierten Lüftung, Nennlüftung, Stoßlüftung und Intensivlüftung), Automatikbetrieb, Filterwechselanzeige, Störungsanzeige. WS 75 Powerbox S: Die Steuerung wird extern an der UP-Dose montiert. WS 75 Powerbox H: Steuerung direkt am Gerät oder extern an einer UP-Dose montiert. Mobile Bedienung mittels APP (air@home) oder browserbasiertem Webtool (air-home.de) über Smartphone, Laptop oder PC ermöglicht z.B. Liveberichterstellung, Nutzerverwaltung, Bedarfsgeführter Automatikbetrieb / Zeitgesteuerter Automatikbetrieb, Manueller Betrieb / AUS, ECO-Betrieb Zuluft oder ECO-Betrieb Abluft, Filterabfragen, Fehlermeldungen, USB-Anschluss für Service / Inbetriebnahme - kostenlose MAICO-Inbetriebnahmesoftware. Netzwerkverbindung über integriertes 2,4 GHz WLAN-Modul. Smart-Home ready (z.B. Loxone über MODBUS TCP/IP). Modbus TCP in Arbeit. Optionales KNX-Steckmodul K-SM für Einbindung in die Gebäudeleittechnikknx.org. Optionales EnOcean-Steckmodul E-SM für die Geräteintegration in die EnOcean-Weltenocean-allinace.org. Steuerung: Serienmäßige bedarfsgeführte Volumenstromregelung (maßgebender Feuchtewert). Stufenlose bedarfsgeführte Anpassung der Luftmengen. Integrierte Überfeuchtungsschutz-Funktion. 3 Temperatursensoren in der Außen-, Fort- und Zuluft. 1 Kombisensor (Temperatur und Feuchte) im Abluftstutzen. Alternative Zubehörsensoren für den Abluftstutzen: Kombisensor Temperatur-Feuchte-CO2 oder Temperatur-Feuchte-VOC. Bis zu 2 externe Sensoren verschiedener Typen (CO2, VOC, Feuchte) anschließbar. Multifunktionskontakt zur Ansteuerung von z.B. Betriebs- und Störungsanzeige, Heizregister, Außenklappen oder Kühlung. Eingang für sicherheitstechnische Abschaltung über 12V-Kontakt (z.B. Rauchmelder, Feueralarm, differenzdrucklose Feuerstätte). Einschlaffunktion: Gerät wird über eine einstellbare Einschlafdauer ausgeschalten und läuft anschließend wieder an. Zulassungen und Zertifikate: Prüfbericht nach DIN EN 13141-8. Hygienezertifikate für Gehäusematerial (EPP) und Wärmetauscher. Eintragung in TZWL / TZWL-Bulletin. Wärmetauscher / Wärmerückgewinnung: Hocheffizienter Enthalpie-Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher. Wärmerückgewinnung bis 93% und Feuchterückgewinnung bis 75%. Hygienezertifikat (keine Bakterien, Virenwachstum/Virenübergang) nach VDI 6022, Blatt 1. Wärmetauscher mit Wasser reinigbar, antimikrobiell. Kein Kondensatanschluss notwendig. Bypass: Eco-Betrieb: ECO Zuluft, ECO Abluft zur passiven Sommernachtskühlung. Frostschutz: Verhinderung des Wärmetauscher-Einfrierens bei tiefen Temperaturen durch Überwachung der Fortlufttemperatur. Bei Frostgefahr wird der Außenluftvolumenstrom schrittweise reduziert. Ventilatoren: Radialventilatoren in Außenluft und Fortluft. Energieeffiziente EC-Gleichstrommotoren mit integrierter Volumenstromkonstanz-Regelung. 4 Lüftungsstufen von 20 m3/h bis 70 m3/h stufenlos einstellbar. Montagehinweise: Montage an die abgehängte Decke oder Innenwand. Empfohlene Kernlochbohrung: Mindestdurchmesser 105 mm. Leichte, sehr zeitsparende Montage durch Umklappen und Anschrauben der Befestigungslaschen direkt am Gerät. Gehäusedeckel leicht demontierbar. Keine Einregulierung der Anlage notwendig. Das Gerät wird betriebsfertig montiert. Der elektrische Anschluss erfolgt mittels Festverdrahtung.Artikel: WS 75 Powerbox S, Ausführung: Fort- und Außenluftanschluss seitlich, Anzahl Lüftungsstufen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
WS75POWERBOXS
Ident Code:
0095.0645
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Raumluftsystem, Entlüftungssystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.328,29*
€ 1.490,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.744,13*
€ 1.926,94*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.795,18*
€ 1.977,55*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.009,00*
€ 2.214,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.249,10*
€ 2.463,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.214,63*
€ 2.635,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,64*
€ 2.600,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,91*
€ 2.492,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,31*
€ 2.436,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,00*
€ 2.390,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.