Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1275281 Herst.-Nr.: QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO EAN/GTIN: 4055626939216 |
| |
|
| | |
| Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER mit wählbarer Ausgangskennlinie, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), NFC-Schnittstelle und Schutzlackierung, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 10 A Breite: 70 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125 mm, Einbauhöhe: 130 mm, Leistungsaufnahme: 519 VA, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 480 W, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Schutzart (IP): IP20, 1. Ausgangsspannung: 48...56 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: 110...250 V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 15 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 48 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 10 A, SIL nach IEC 61508: ohne Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO | Ident Code: | 2904626 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 48v, din-schienen schaltnetzteil, Netzteil, Spannungsversorgung, Kompaktstromversorgung, Trafo, Schaltnetzteil |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 232,71* | € 264,87* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 265,30* | € 301,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 281,44* | € 318,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 284,19* | € 320,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 286,42* | € 324,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|