Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung, MODULAR, getak tet, 100-240 VAC, 12VDC, 2,1A, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1279685
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLM1A12021
EAN/GTIN:
     3606481500144
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Spannungsversorgung Modicon der Baureihe MODULAR für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 12V/2,1A. Nennleistung 25W. Kunststoffgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Arbeitsprinzip elektronische Taktung. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist dunkelgrau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLM Modular umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 5VDC, 12VDC oder 24VDC. Breite: 36 mm, Höhe: 91 mm, Tiefe: 55,6 mm, Einbauhöhe: 91 mm, Einbaubreite: 36 mm, Geeignet für Reiheneinbau: true, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 4,6 W, Ausgangsspannung geregelt: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 100...240 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Kurzschlussfest: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 1 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 1 A, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ABLM1A12021
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,91*
€ 63,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,21*
€ 63,34*
Frei Haus
ab € 51,36*
€ 65,13*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,54*
€ 66,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,93*
€ 72,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
M9F11120
ab € 14,81*
Zubehör
Schneider Electric
M9F22120
ab € 10,50*
Zubehör
Schneider Electric
M9F22104
ab € 10,93*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24004
ab € 29,57*
Zubehör
Schneider Electric
ABLM1A24006
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.