Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsversorgung, OPTIMUM, 100-2 40 VAC, 12VDC, 10A, 120W, 1-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1279692
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABLS1A12100
EAN/GTIN:
     3606481500229
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Spannungsversorgung Modicon der Baureihe OPTIMUM für Anwendungen in der Industrie sowie Gewerbe- und Wohngebäude. Ausgang mit 12V/10A. Nennleistung 120W. Metallgehäuse zur Aufrastung auf einer Hutschiene. 1-Phasig. Mögliche Betriebstemperatur bis +70°C. Gehäusefarbe ist metallfarbig, grau. Eingang unten, Ausgänge oben am Gerät. Eingangsspannung 100-240 VAC (50/60 Hz). Zugang zu Dokumentation per QR-Code auf dem Gerät. IEC/EN 62368-1 konform, CE, CB-Scheme,cULus,cURus,RCM,EAC. Die Baureihe Modicon ABLS OPTIMUM umfasst Spannungsversorgungen mit Ausgangsspannungen von 12VDC, 24VDC oder 48VDC. Breite: 40 mm, Höhe: 123,6 mm, Tiefe: 117,6 mm, Einbauhöhe: 123,6 mm, Einbaubreite: 40 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 25 W, Ausgangsspannung geregelt: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 100...240 V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Kurzschlussfest: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Max. Ausgangsstrom 1: 10 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 12 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 10 A, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
ABLS1A12100
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,93*
€ 97,04*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,22*
€ 97,15*
Frei Haus
ab € 84,07*
€ 100,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,62*
€ 101,38*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 95,03*
€ 111,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A24021
ab € 48,14*
Zubehör
Schneider Electric
ABLS1A12062
ab € 59,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.