LIGHTFLEX NW8,5 schwarz Wellschlauch PA6 VE=50m Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 11,7 mm, Ölbeständig: 1, UV-beständig: 1, Halogenfrei: 1, Innendurchmesser: 8,7 mm, Druckfestigkeit: 350 N, Einsatztemperatur: -40...120 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, Biegeradius, statisch: 15 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff: Polyamid 6, Nenndurchmesser: 8,5 mm, Schutzart (IP): sonstige, Biegeverhalten: flexibel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Plica GmbH | Produkt Typ: | 801200608 |
|