Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter, 230 V AC, 1-phas ig, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1289438
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DC1-127D0FB-A66OE1
EAN/GTIN:
     4015081977949
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 230 V AC, 1-phasig, 240 V AC, 1-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 230 V AC, 3-phasig, 240 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150% Überlast: Ie = 7 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, bei 230 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 1.5 kW, 150% Überlast: IM = 6.3 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 220 - 240 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: P = 2 HP, Zugeordnete Motorleistung 150% Überlast: IM = 6.8 A, Schutzart: IP66/NEMA 4X, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Feldbusanschaltung (optional): SmartWire-DT, Ausstattung: Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, Baugröße: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1 Breite: 188 mm, Höhe: 257 mm, Tiefe: 182 mm, mit Bedienelement: true, Anzahl der digitalen Eingänge: 4, Anzahl der digitalen Ausgänge: 1, Anzahl der analogen Eingänge: 2, Anzahl der analogen Ausgänge: 1, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: true, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Schutzart (IP): IP66, mit PC-Anschluss: true, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Netzspannung: 200...240 V, Netzfrequenz: 50/60 Hz, 4-Quadrantenbetrieb möglich: true, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Art des Umrichters: U-Umrichter, Ausgangsphasenzahl: 3, Eingangsphasenzahl: 1, Bremschopper integriert: true, Einsatz im Industriebereich zulässig: true, Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig: true, Max. Ausgangsfrequenz: 500 Hz, Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 1,5 kW, Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: 1,5 kW, Relative symmetrische Netzspannungstoleranz: 10%, Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz: 10%, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Max. Ausgangsspannung: 250 V, Nennausgangsstrom I2N: 7 A, Unterstützt Protokoll für BACnet: false, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DC1-127D0FB-A66OE1
Ident Code:
199405
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 401,71*
€ 442,71*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 401,87*
€ 443,26*
Frei Haus
ab € 405,44*
€ 447,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,07*
€ 457,77*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 458,08*
€ 503,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,83*
€ 599,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,83*
€ 595,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,00*
€ 575,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,02*
€ 565,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 173,30*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.