Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder für Deckeneinbau, Steuerung für Beleuchtung und HKL, runde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1289696
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     THEMOVA-S360-101FLAT-DE-WH
EAN/GTIN:
     4003468101704
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder für Deckeneinbau, Erfassungsbereich rund, automatische helligkeitsabhängige Steuerung für Beleuchtung und HKL, Mischlichtmessung, Ausschaltverzögerung einstellbar, Empfindlichkeit einstellbar, Werte voreingestellt (fernparametrierbar) Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 85 mm, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Höhe: 97 mm, Tiefe: 85 mm, Anschlussart: Schraubklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 600 s, Ausschaltverzögerung: 3600 s, Einbautiefe: 74 mm, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 85 mm, Einbaubreite: 60 mm, Einbaudurchmesser: 64 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -15...50 °C, Max. Einschaltstrom: 10 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...3000 lx, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: true, Konstantlichtregelung: false, Nebenstelleneingang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: true, Zwangsabschaltung: false, Scanwinkel: 360 °, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 0...360 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 60 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: false, Min. Einschaltstrom: 0,1 A, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 250 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Theben AG
Produkt Typ:
THEMOVA-S360-101FLAT-DE-WH
Ident Code:
1030545
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder theben, automatik schalter, Master-Wächter, Kompaktwächter, EIB-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,63*
€ 90,02*
€ 5,00*
ab € 71,62*
€ 91,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,05*
€ 91,79*
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 94,04*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 100,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben
9070911
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.