| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1289703 Herst.-Nr.: KNX-SET1FIX EAN/GTIN: 4003468491607 |
|
|
| | |
| KNX Set 1 FIX, bestehend aus Spannungsversorgung PS 640 mA T KNX, Dimmaktor DM 4-2 T KNX, Tasterschnittstelle TA 4 S KNX Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Lastart: universal und LED Retrofit, Spannung: 230...240 V, Breite in Teilungseinheiten: 4, Bussystem LON: false, Parallel-Betrieb möglich: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 2...200 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: true, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Max. Schaltleistung LED: 200 W Weitere Informationen: | | Hersteller: | Theben AG | Produkt Typ: | KNX-SET1FIX | Ident Code: | 4990201 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 432,03* | € 497,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,66* | € 580,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 515,93* | € 586,05* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 519,75* | € 591,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 560,49* | € 639,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|