| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1291987 Herst.-Nr.: MES-SBE401A EAN/GTIN: 7611919511735 |
| |
|
| | |
| Seitenblende für Eckfeld 100x400 RALnW Ausführung: Sockel Seitenset, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 400 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-SBE401A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockelblenden, 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, hager seitenblende, seitenblende, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,74* | € 40,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,81* | € 41,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,84* | € 41,74* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,67* | € 43,04* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,78* | € 45,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|