| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292148 Herst.-Nr.: 884-1242 EAN/GTIN: 4055143941846 |
| |
|
| | |
| Brücker; für Gewindebolzen M10; 2-fach; blank; silberfarben Montageart: schraubbar, Farbe: sonstige, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Bemessungsspannung: 1000 V, Rastermaß: 42 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 269 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 884-1242 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,211* | € 6,781* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,21944* | € 6,78944* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,367* | € 6,987* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,4132* | € 7,0432* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,60521* | € 7,27521* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,432* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|