Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 35mm², beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292154
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-3500
EAN/GTIN:
     4055143941761
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Bolzenklemme; 35 mm²; mit 2 Gewindebolzen M6; 35,00 mm²; beige Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 27 mm, Höhe: 107 mm, Tiefe: 51 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 2,5...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 125 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
884-3500
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, gewindebolzen m6, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 69,27*
€ 87,20*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 69,3612*
€ 87,3012*
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 89,58*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,971*
€ 90,321*
€ 5,95*
ab € 74,5959*
€ 93,6559*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,321*
€ 107,48199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,841*
€ 105,72079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,631*
€ 100,71089
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,111*
€ 97,71209
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,971*
€ 85,64549
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,1971* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 0,506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 0,516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 0,508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 0,498*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 2,034*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
884-3542
ab € 1,621*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.