Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme 185mm², beige


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292155
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     884-1800
EAN/GTIN:
     4055143941747
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Bolzenklemme; 185 mm²; mit 2 Gewindebolzen M12; 185,00 mm²; beige Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 55 mm, Höhe: 164 mm, Tiefe: 78 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Betriebstemperatur: -40...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Bolzenanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Bolzenanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 10...185 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 353 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
884-1800
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemme wago, reihenklemmen, gewindebolzen m12, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,91*
€ 104,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,00425*
€ 104,69425*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,2455*
€ 107,5655*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,51*
€ 108,06*
Frei Haus
ab € 87,48*
€ 108,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,06*
€ 128,5914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,41*
€ 125,4379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,08*
€ 120,2852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,21*
€ 118,0599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,51*
€ 104,1369
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,502* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
884-1842
ab € 73,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
884-3084
ab € 24,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
884-3086
ab € 24,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.