| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292161 Herst.-Nr.: 883-7044 EAN/GTIN: 4055143940979 |
| |
|
| | |
| Brücker; 4-fach; blank; silberfarben Montageart: schraubbar, Farbe: sonstige, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Bemessungsspannung: 1000 V, Rastermaß: 20,5 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 4, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 192 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 883-7044 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegebrücke, Verbindungssteg, Brücke für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungs-Brückungskamm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,0019* | € 103,8819* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 86,778* | € 107,218* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,45* | € 109,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 89,9658* | € 110,3958* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,19* | € 113,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,6778* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|