Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller Modbus TCP G4 2ETH SD Tele T ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292194
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-890/025-002
EAN/GTIN:
     4055143918893
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
Controller Modbus TCP; 4. Generation; 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz; Fernwirktechnik; Erw. Temperatur; ECO Breite: 61,5 mm, Ausführung: modular, Höhe: 100 mm, Tiefe: 71,9 mm, mit Display: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 0, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Speicherart: FLASH, Speichergröße: 8192 kByte, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0, mit optischer Schnittstelle: false, Programmspeichererweiterung möglich: true, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Redundanzfähigkeit: false, Tragschienenmontage möglich: true, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Systemkomponente: true, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0, Fronteinbau möglich: false, Rack-Montage möglich: false, Wand-/Direktmontage möglich: false, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Anzahl der Relaisausgänge: 0, Max. Anzahl der Zeitschaltuhren: 0, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, LTE: false, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für DNP3: false, Unterstützt Protokoll für IEC 60870: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
750-890/025-002
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profinet gateway, EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,32*
€ 771,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,32*
€ 744,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,29*
€ 729,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,32*
€ 706,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.