| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292213 Herst.-Nr.: 899-681/144-000 EAN/GTIN: 4055143933384 |
| |
|
| | |
| Verteilerbox; Dreh- auf Wechselstrom (400 V/230 V); 2 Eingänge; 6 Ausgänge; Kod. A; MIDI Breite: 145 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 30 mm, Art der Verriegelung: im Steckverbinder integriert, Anzahl der Eingänge: 2, Anzahl der Ausgänge: 6, Länge: 190 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: verzinnt, Verschmutzungsgrad: 3, Mechanische Codierung: true, Durchgangswiderstand: 1 mOhm, Kontaktmaterial: sonstige, Schutzart (IP): IP20, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: weiß, Brandlast: 2,97 kWh, Art der integrierten Schaltung: Wechselschaltung, Art des Verteilers: Verteilerblock, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil: 85 °C, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung: 105 °C, Befestigungsmöglichkeit: über separaten Adapter Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 899-681/144-000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,34* | € 50,46* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,42909* | € 51,59909* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 40,09* | € 52,48* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 40,5123* | € 52,8423* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,603* | € 58,213* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|