| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1292322 Herst.-Nr.: 832-1102/312-000 EAN/GTIN: 4055143936965 |
| |
|
| | |
| 1-Leiter-Federleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 2-polig; 100% fehlsteckgeschützt; seitliche Verriegelungsklinken; Zugentlastungsplatte; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau Farbe: grau, Breite: 10,16 mm, Höhe: 29,1 mm, Tiefe: 89,8 mm, Bemessungsspannung: 1000 V, Polzahl: 2, Betriebstemperatur: -60...120 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...25 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 832-1102/312-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,8265* | € 56,0465* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,60* | € 58,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,84* | € 60,09* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 49,618* | € 65,058* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,382* | € 75,342* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9618* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|