Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Application Weather Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292363
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2759-241/2"61-1000
EAN/GTIN:
     4055143969420
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
wetterstation
Application Weather Station; Single License; Online activation Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: false, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): true, Wartungsfunktion integriert: false, Geeignet für Feuerungstechnik: false, Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: false, Geeignet für Pressensteuerungen: false, Geeignet für Regelungstechnik: false, Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: true, Geeignet für Transferstraßen: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 1, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Einheit der Laufzeit: läuft nicht ab, Unterstützt Protokoll für SNMP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 10: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2759-241/2"61-1000
Weitere Suchbegriffe: Administrationsprogramm, Softwareverteilung, Ressourcenmanagment, Distributionsprogramm, Festplattenverwaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 666,16*
€ 739,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 664,37*
€ 740,37*
Frei Haus
ab € 669,90*
€ 746,58*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,48*
€ 747,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 714,71*
€ 788,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,88*
€ 938,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,69*
€ 925,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,61*
€ 890,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,71*
€ 850,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.