Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Cloud


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1292382
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2759-1061/651-010
EAN/GTIN:
     4055143829205
Suchbegriffe:
Administrationsprogramm
Softwareverteilung
Ressourcenmanagment
Distributionsprogramm
WAGO Cloud; 100 License Points; Online activation Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Unterstützt Protokoll für LON: false, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: true, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: false, Geeignet für Feuerungstechnik: false, Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität: false, Geeignet für Pressensteuerungen: false, Geeignet für Regelungstechnik: false, Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche: true, Geeignet für Transferstraßen: false, Lieferform: Seriennummer (digital übermittelt), Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Safety: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Anzahl Geräte: 1, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: false, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false, Einheit der Laufzeit: läuft nicht ab, Unterstützt Protokoll für SNMP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 10: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2759-1061/651-010
Weitere Suchbegriffe: Festplattenverwaltung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,38*
€ 73,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,664*
€ 73,324*
€ 5,00*
ab € 58,27*
€ 73,92*
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 75,76*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,91*
€ 76,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.