Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrimeLineECXd 800mA, 85W Gleichstromquelle, 21x30x280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1297243
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186855
EAN/GTIN:
     4050732423833
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
PrimeLine NFC L-R1 DALI2, 85 W; Lineare Gehäusebauform Programmierbar über die NFC-Schnittstelle (kontaktlos) – Wählbarer Ausgangsstrom – Programmierbare CLO-Funktion – Anpassbares DC-LevelSpannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V, 0 Hz Steckklemmen: 0,2–1,5 mm² Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,97 Max. Arbeitsspannung (UOUT): 250 V Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht geschaltet werden. Dimmbereich: 1 bis 100 % Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N) und bis 2 kV (zwischen L/N und PE) Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz Leerlauffest Schutzart: IP00 Schutzklasse I Produktgarantie 5 Jahre Abmessungen Länge: 280 mm Breite: 30 mm Höhe: 21 mm Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Länge: 280 mm, Ausgangsspannung: 30...130 V, Ausgangsleistung: 0...85 W, Schutzart (IP): IP00, Ausgangsstrom: 400...800 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, Dimmung DALI: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
186855
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,12*
€ 48,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,11*
€ 57,06*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.