Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PrimeLineECXd 700mA, 75W Gleichstromquelle, 21x30x349mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1297371
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     187049
EAN/GTIN:
     4050732460562
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
PrimeLine NFC L-TW DALI, 75 W; lineare Gehäusebauform Programmierbar über die NFC-Schnittstelle (kontaktlos) – Wählbarer Ausgangsstrom – Programmierbare CLO-Funktion – Anpassbares DC-Level – Tuneable White Funktion Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Gleichspannungsbetrieb: 198–264 V, 0 Hz Steckklemmen: 0,2–1,5 mm² Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,97 Max. Arbeitsspannung (UOUT): 250 V Die LED-Module dürfen sekundärseitig nichtgeschaltet werden. Dimmbereich: 1 bis 100 % Schutz gegen Netztransienten bis 1 kV (zwischen L und N) und bis 2 kV (zwischen L/N und PE) Elektronischer Kurzschlussschutz Überlastschutz Übertemperaturschutz Leerlauffest Schutzart: IP20 Schutzklasse I Produktgarantie 5 Jahre Abmessungen Länge: 360 mm Breite: 30 mm Höhe: 21 mm Schutzklasse: I, Breite: 30 mm, Höhe: 21 mm, Gehäuse: Metallgehäuse, Ausgangsspannung: 50...240 V, Ausgangsleistung: 0...75 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 150...700 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): true, Dimmung DALI: true, Ohne Dimmfunktion: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Houben GmbH, Arnold
Produkt Typ:
187049
Weitere Suchbegriffe: led controller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,72*
€ 78,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,75*
€ 93,94*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.