Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbar 100% Gehäuse PD, Wieland G in:3pol sw, out:4x 3pol sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1297571
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     AT2534
EAN/GTIN:
     8712259254081
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Steckbar 100% Gehäuse PD, Wieland GST18, in: 3pol sw, out: 4x 3pol sw (AT2534). Halogenfrei: Ja | Länge: 120 mm | Breite: 120 mm | Tiefe: 40 mm | Bemessungsspannung: 400 V | Schutzart: IP20 | Farbe: lichtgrau Montageart: universal, Farbe: grau, Breite: 120 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 40 mm, Form: quadratisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Bestückung: sonstige, Bemessungsisolationsspannung Ui: 400 V, Länge: 120 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -40...70 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 5, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: aufrastend, Max. Leiterquerschnitt: 4 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: false, Schutzart (IP): IP20, Einführung von hinten: true, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: Vorprägung, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kaiser GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AT2534
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, abox, Lastschalter, Trenner, Lasttrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 41,296*
€ 49,196*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 42,3948*
€ 50,4448*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,196*
€ 58,54324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,896*
€ 58,18624
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,146*
€ 54,91374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,676*
€ 53,16444
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 41,296*
€ 49,14224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 491,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.