| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1298858 Herst.-Nr.: 2982 EAN/GTIN: 4011923620035 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • 10 Klingenstreifen 'Black Blades“• superscharf, verstärkte Ausführung, doppelt geschliffen• Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm• passend zum Universalmesser Art. Nr. 2980 Ausziehbar: true, Zusammenklappbar: false, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: true, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: true, mit Schaber: false, mit Gleitschuh: false, Klingendurchmesser: 18 mm, Kabelmesser: false, Cuttermesser: true, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | HAUPA GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2982 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, haupa abisoliermesser, abisolier messer, abbrechklingen 18mm, Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |