Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1365495
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-405/200-209
EAN/GTIN:
     4066966094497
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Aufsteck-Stromwandler; Primärer Bemessungsstrom 200 A; Sekundärer Bemessungsstrom 5 A; Bemessungsleistung 2,5 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; Verrechnungszwecke Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 31,8 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 200 A, Schnappbefestigung: true, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 2,5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Genauigkeitsklasse: 0,5, Höhe der Öffnung: -...- mm, Öffnungsbreite: -...- mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
855-405/200-209
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, DC/DC-Wandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 153,60*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,2903*
€ 154,1359*
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 159,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,842*
€ 163,392*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 153,19*
€ 169,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
855-9910
ab € 2,1776*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 128,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 261,137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.