Runtime; IEC60870 Slave; Single License Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: false, Bausteinbibliothek: integriert, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, mit Datenerfassungsfunktion: false, Wartungsfunktion integriert: false, Mehrsprachig: false, Geeignet für Zielsystem SPS: true, Geeignet für Zielsystem PC: true, Geeignet für Zielsystem HMI: false, Geeignet für sonstiges Zielsystem: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: false, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2759-290/210-1000 |
|