| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1366089 Herst.-Nr.: 704-5023 EAN/GTIN: 4055144025279 |
| |
|
| | |
| Übergabemodul für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 10-polig; 8-Kanal-Relaisausgang; 1 Wechsler; Dreistock-Leiterplattenklemmen; ohne Relais; im Montagesockel Montageart: Hutschiene TH35, Breite: 70 mm, Höhe: 65 mm, Tiefe: 105 mm, Bemessungsspannung: 50 V, Polzahl: 10, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: Federzuganschluss, Verschmutzungsgrad: 2, Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 704-5023 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 63,56* | € 81,02* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,5704* | € 84,6004* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 68,53* | € 86,95* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,29* | € 87,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,39* | € 90,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|