Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schnellverschraubung gerade, Messingaußengewinde metrisch für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1367132
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGKZED-M,OD15,8-M20
EAN/GTIN:
     4025113307873
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGKZED-M, IP 68 / IP 69K einteilig, metrisches Messingaußengewinde, Zugentlastung und Schirmauflage und Kontaktfeder, inkl. O-Ring, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / hohe mechanische Belastbarkeit / schlagfest / hohes Drehmoment des Gewindeanschlusses / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 6 mm, Gesamtlänge: 61 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 11 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 27 mm, Gewindewerkstoff: Messing, Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGKZED-M,OD15,8-M20
Ident Code:
15133015220
Weitere Suchbegriffe: Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 10,48073*
€ 12,60073*
20
Frei Haus
ab € 12,2465*
€ 14,9465*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 12,5168*
€ 15,2568*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 14,0671*
€ 16,8571*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 15,2568*
€ 18,15559
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,8168*
€ 17,63199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,8968*
€ 16,53719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,3668*
€ 15,90649
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 12,5168*
€ 14,89499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 305,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.