Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-M, Messing vernickelt AD21 M20x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1367153
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     USB-M,MESSINGVERNICKELTAD21
EAN/GTIN:
     4025113306579
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metall-Sicherheitsverschraubung 90°; Bogen USB-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschlauch SPR-PA/SPR-PU-AS/SPR-PU-F/SPR-PVC-AS/FLEXAgraff-PU-AS/FLEXAgraff-PU-F, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +100°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: 90°-Bogen, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 53,9 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+100 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 17 mm, Gesamthöhe: 44,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 65, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 21 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M20 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
USB-M,MESSINGVERNICKELTAD21
Ident Code:
15025328020
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 23,5842*
€ 27,5042*
25
Frei Haus
ab € 25,1528*
€ 29,3128*
3 Tage
22
1
€ 6,95*
ab € 40,96*
€ 63,67*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,5042*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,5842*
€ 28,0652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 687,605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.