Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hutschiene, E:4-32VDC, A:1-150VDC, 30A, 1ph, nullspa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1368945
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSD1D530BDC1
EAN/GTIN:
     3606489807764
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
schneider electric halbleiterrelais
Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 1-150VDC ausgelegt und es können 30 A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC. Das Schaltverhalten ist gleichspannungsschaltend. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 4...32 V, Betriebsspannung: 1...150 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 0,0 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 0,0 A, Nullpunktschaltend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SSD1D530BDC1
Weitere Suchbegriffe: industrierelais
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,64*
€ 77,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,62*
€ 77,80*
Frei Haus
ab € 68,68*
€ 80,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,25*
€ 80,61*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 74,81*
€ 87,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,81*
€ 89,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
SSD1D520BDC1
ab € 53,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.