Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hutschiene, E:4-32VDC, A:48-600VAC, 35A, 1ph, moment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1368954
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSD1A335BDRC2
EAN/GTIN:
     3606489807924
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 35 A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 4-32 VDC. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend. Der Anschluss erfolgt mit Schraubklemmen. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 4...32 V, Betriebsspannung: 48...600 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 0,0 A, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 0,0 A, Nullpunktschaltend: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SSD1A335BDRC2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,61*
€ 53,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,82*
€ 53,36*
Frei Haus
ab € 43,86*
€ 54,62*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,07*
€ 55,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 48,26*
€ 59,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
SSD1A335BDC2
ab € 41,74*
Ähnlich
Schneider Electric
SSD1A335BDRC1
ab € 42,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.