Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, Hutschiene, E:90-280VACDC, A:48-600VAC, 60A, 1ph, mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1368979
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SSD1A360M7RC3
EAN/GTIN:
     3606489808167
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Industrierelais
Halbleiterrelais SSD der Baureihe Harmony. Geeignet für die Montage auf einer Hutschiene. Der Lastkreis ist für 1-phasige Netze im Bereich von 48-600VAC ausgelegt und es können 60A geschaltet werden. Die Ansteuerungsspannung erfolgt mit 90-280VACDC. Das Schaltverhalten ist momentanschaltend. Der Anschluss erfolgt mit Federzugklemmen. Zulassungen: CE, UL, CSA, EAC, RoHS, IEC 61373, IEC 60947-4-3. Anzahl der Phasen: 1, Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 90...280 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 90...280 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 90...280 V, Betriebsspannung: 48...600 V, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: 0,0 A, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a: 0,0 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b: 0,0 A, Nullpunktschaltend: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
SSD1A360M7RC3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,25*
€ 79,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,93*
€ 79,67*
Frei Haus
ab € 69,94*
€ 82,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,90*
€ 82,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,63*
€ 89,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,78*
€ 104,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
SSDZLB
ab € 13,04*
Zubehör
Schneider
SSDZLN1
ab € 15,20*
Zubehör
Schneider
SSDZLN2
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.