Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM5660-Universalmessgerät, 2 Ethernet, bis 63. H, RCM, 2DI/2DO 52 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1369041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM5660
EAN/GTIN:
     3606489869724
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Drehstromzähler
Das PM5660 ist ein Universalmessgerät für den Fronteinbau (96 mm x 96 mm) mit vollgraphischer und hinterleuchteter LCD-Anzeige. Das Messgerät mit der Genauigkeitsklasse 0.2S (gemäß der Norm IEC 62053-22) misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor und Oberschwingungsanalyse bis zur 63. Mit 1,1 Megabyte Speicher für bis zu 14 wählbare Parameter mit konfigurierbarem Intervall und Dauer. Es verfügt außerdem über eine direkte Überwachung des Neutralleiterstroms sowie eine Fehlerstromüberwachung mit Erdschlussstromberechnung (Differenzstrommmessung RCM). Geeignet für 50-Hz- oder 60-Hz-Anwendungen und Versorgungsspannungen im Bereich von 100 bis 480 VAC und 125 bis 250 VDC. Der Bemessungsstrom für dieses Messgerät beträgt 1A oder 5A und es unterstützt 1P+N, 3P oder 3P+N Konfigurationen. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen beträgt 20 bis 690 VAC bei 45 bis 65 Hz, der Messbereich zwischen Phase und Neutralleiter beträgt 20 bis 400VAC bei 45 bis 65 Hz. Kommunikationsoptionen sind Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Ethernet), (mit 2 RJ45-Ports, geswitched, gleiche IP) sowie BACnet/IP. Die eingebetteten Kommunikationsfunktionen ermöglichen die Unterstützung des DNP 3.0-Protokolls, den Zugriff auf einen integrierten Webserver und ein Seriell-Ethernet-Gateway. Das Messgerät verfügt außerdem über zwei digitale Eingänge mit WAGES-Unterstützung, zwei RCM Eingänge und zwei digitale Ausgänge. Es gibt 52 konfigurierbare Alarme und es unterstützt acht Tarifpläne. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 96 mm, Tiefe 77 mm, Höhe 96 mm und Gewicht 450 g. Montageart: Frontmontage, Breite: 102 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 112 mm, Spannungsart: AC/DC, Messwertspeicher: true, Anzeige: graphisch, Frequenzmessung: true, Maximalstrom (Imax): 10 A, Blindleistung: true, Genauigkeitsklasse: 0,2, Oberwellenmessung: true, Messbereich: 20...690 V, Leistungsfaktor: true, Wirkleistung: true, Scheinleistung: true, Phasenwinkel (cos phi): false, Unterstützt Protokoll für LON: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Maximalwertspeicher: true, Minimalwertspeicher: true, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: true, Geeicht: false, Impulsausgang: optisch, Polart: Dreileiter/Vierleiter, Messungsart Lastgang: true, Nennstrom (In): 5 A, mit Kommunikationsschnittstelle KNX: false, mit Kommunikationsinterface nach EN 62056-21: false, mit Kommunikationsinterface M-Bus: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
METSEPM5660
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,69*
€ 311,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 581,42*
€ 633,99*
Frei Haus
ab € 584,53*
€ 639,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 607,66*
€ 661,84*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 671,45*
€ 727,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,90*
€ 866,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,92*
€ 829,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,60*
€ 815,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,45*
€ 799,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.