Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pro-face STW6000 15ZW Basic Web Pan el Touch-Panel resistiv, 2 x Ethernet (D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1369061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     PFXSTW6700WAD
EAN/GTIN:
     3606489915100
Suchbegriffe:
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Touch Display
Touchdisplay
touch display 15 zoll
Das Basic Web-Panel STW6000 ist ein Webbrowser-basiertes Standard Touch-Panel aus der Pro-face ST6000-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen ein schnelles und einfaches Setup und der flexible und vielfältige Einsatz im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 15 Zoll wide screen mit 16 Mio Farben und einer Auflösung von 1366x786 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Das Web Panel dient der Anzeige von Web Servern und Webvisualisierungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI basiert auf der CoDeSys Webvisualisierung. Durch die vielfältigen Schnittstellen (2 x Ethernet (switch Funtion für Daisy Chain), 1 x USB Typ A) ist eine optimale Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 412 mm (Breite) x 2268 mm (Höhe) x 50 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 304 mm x 250 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entspricht der Schutzklasse IP65F, Typ 1, Typ 4X (nur für den Innenbereich), Typ 12 und Typ 13 (bei ordnungsgemäßer Installation in einem Gehäuse). Zudem entspricht es Normen wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201. Einbautiefe: 50 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Bildschirmdiagonale: 15 Zoll, Betriebstemperatur: 0,0...50 °C, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Unterstützt Protokoll für LON: false, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 2, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB: 1, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: 0,0, Unterstützt Protokoll für TCP/IP: true, Unterstützt Protokoll für ASI: false, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für CAN: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS: false, Unterstützt Protokoll für KNX: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für Data-Highway: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet: false, Unterstützt Protokoll für SUCONET: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: true, mit Farbdisplay: true, Anzahl der Farben des Displays: 16000000, Anzahl der Bildpunkte, horizontal: 1366, Anzahl der Bildpunkte, vertikal: 768, Anzahl der Funktionstasten, programmierbar: 0,0, mit nummerischer Tastatur: false, mit Alpha Tastatur: false, Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher: 0,0 kByte, mit Meldungsanzeige: true, mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung): true, Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich: true, Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich: true, mit Rezepturen: true, Anzahl der Ebenen, Passwortschutz: 0,0, mit Druckausgabe: false, Anzahl der Online-Sprachen: 6, Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar: true, Schutzart (IP), frontseitig: IP65, mit SW-Schnittstellen: true, Breite der Front: 412 mm, Höhe der Front: 268 mm, Tragschienenmontage möglich: false, Unterstützt Protokoll für SERCOS: false, Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: false, Anzahl der Schnittstellen PROFINET: 0,0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: 0,0, Wand-/Direktmontage möglich: true, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false, IO-Link Master: false, Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: false, Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: false, Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: true, Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: false, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: false, Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: false, Versorgungsspannung bei DC: 24 V, Ausführung des Displays: TFT, Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays: 16, Funkstandard GPRS: false, Funkstandard GSM: false, Funkstandard UMTS: false, Anzahl der Tasten mit LED: 0,0, Anzahl der Systemtasten: 0,0, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Schutzart (NEMA), frontseitig: 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
PFXSTW6700WAD
Weitere Suchbegriffe: profibus ein-/ausgabemodul, schneider touch display, Textdisplay, Alarmanzeige, Bedienterminal, Maschinenterminal, Operator Panel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.617,44*
€ 1.719,46*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.579,95*
€ 1.720,42*
Frei Haus
ab € 1.640,60*
€ 1.736,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.886,79*
€ 2.006,84*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.883,76*
€ 2.006,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,84*
€ 2.388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,34*
€ 2.360,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.922,95*
€ 2.288,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.902,82*
€ 2.264,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.886,79*
€ 2.245,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.