Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 7-16 - 1.5-3.5 (f-f)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1377951
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024529
EAN/GTIN:
     4018359564230
Suchbegriffe:
7/16 DIN Steckverbinder
7/16 Steckverbinder
7/16 steckverbinder
Anmerkungen: IP68 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Ausführung: f-f Rückflussdämpfung: typ.: 1 GHz: -38 dB; 3 GHz: -34 dB; 6 GHz: -28 dB Passive Intermodulation: typ.: -166 dBc 2x20 W Ausführung: Buchse/Buchse, Bauform: sonstige, Befestigungsart: sonstige, Steckverbindertyp: 7/16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100024529
Ident Code:
J01122A0039
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.