Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFP-Set LC OM3 250/900 mit Montagehilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1377990
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007136
EAN/GTIN:
     4018359565633
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Leistungsmerkmale: FFP-Set bestehend aus 2x VPE FFP-Stecker & 1x Montagehilfe, verfügbar in den Steckertypen LC und SC, verfügbar in den Faserklassen OS2/PC und APC, sowie OM3, passend für Aderdurchmesser 250µm, 900µm und Kabel­ durchmesser 2mm und 3mm, kein thermisches Spleißgerät erforderlich, zur konfektionierung kein Spezialwissen vorausgesetzt, Sichtfenster im Stecker zur einfachen Überprüfung der Verbindung Anmerkungen: Für Fasern mit Ø 250 µm oder Ø 900 µm Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Bezeichnung: FFP-Set LC, OM3, 250/900 mit Montagehilfe Fasertyp: G50/125 Geeignet für Faserart: Multimode, Faserklasse: OM3
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100007136
Ident Code:
J08070F2002
Weitere Suchbegriffe: lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker om4, rundsteckverbinder sonstige, lwl patchkabel lc stecker auf lc stecker telegärtner, Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,59*
€ 250,10*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,66*
€ 250,65*
Frei Haus
ab € 219,04*
€ 252,51*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 230,82*
€ 265,81*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,85*
€ 272,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,81*
€ 316,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,82*
€ 274,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.