Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-1377991 Herst.-Nr.: 100007137 EAN/GTIN: 4018359565640 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistungsmerkmale: FFP-Set bestehend aus 2x VPE FFP-Stecker & 1x Montagehilfe, verfügbar in den Steckertypen LC und SC, verfügbar in den Faserklassen OS2/PC und APC, sowie OM3, passend für Aderdurchmesser 250µm, 900µm und Kabel durchmesser 2mm und 3mm, kein thermisches Spleißgerät erforderlich, zur konfektionierung kein Spezialwissen vorausgesetzt, Sichtfenster im Stecker zur einfachen Überprüfung der Verbindung Anmerkungen: Für Kabel mit Ø 2000 µm Bezeichnung: FFP-Set LC, OS2/APC, 2000 mit Montagehilfe Fasertyp: E9/125 Ausführung: Stecker (Plug), APC-Ausführung: true, Steckverbindertyp: LC, Faserklasse: OS2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100007137 | Ident Code: | J08070F2003 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageeinsatz für Daten-Steckvorrichtung, Einsatz für Daten-Kommunikationsanschlusstechnik, Blindeinsatz, Tragring für Datenstecker, Kommunikationssteckverbinder-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 298,70* | € 355,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 301,39* | € 356,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 303,03* | € 358,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 319,93* | € 376,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 319,43* | € 384,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|