Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), MP8 FS500, LSZH, grau, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378027
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008842
EAN/GTIN:
     4018359331955
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: grau Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-8,0 Länge: 8 m Rauchdichte: 61034-2 Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 8 m, Mantel-Farbe: grau, Kategorie: 6A (IEC), AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: grau, Rasthebelschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100008842
Ident Code:
L00004A0094
Weitere Suchbegriffe: telegärtner patchkabel sftp cat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 14,24*
€ 5,46*
ab € 10,37*
€ 14,57*
€ 3,90*
ab € 11,76*
€ 16,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 16,58*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.