Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6A (ISO/IEC), MP8 FS500, LSZH, rot, 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378029
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008861
EAN/GTIN:
     4018359378462
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: rot Kurzbezeichnung: MP8 FS 500 LSZH-6,0 Länge: 6 m Rauchdichte: 61034-2 Kabeltyp: S/FTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 6 m, Mantel-Farbe: rot, Kategorie: 6A (IEC), AWG-Querschnitt: 27, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: rot, Rasthebelschutz: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100008861
Ident Code:
L00004A0130
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat6a rot, patch kabel, patch-kabel sftp, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,06*
€ 14,21*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 10,07*
€ 14,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,90*
€ 14,31*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 14,33*
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.