Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sende- und Empfangsantenne (Mobilfu O.Ant SISO V 380-6000MHz 4dBi 4.3-10f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378151
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032955
EAN/GTIN:
     4018359572563
Suchbegriffe:
Richtfunkanlage
HF-Funkanlage
VHF-Funkanlage
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Decke Schutzart: IP64 Serie: 4.3-10 Type: Omnidirektional Kategorie: SISO Frequenzbereich: 380 - 6000 MHz Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 4.0 dBi @1710-6000 MHz Anzahl Ports: 1 Polarisation: Vertikal Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, Polarisation: vertikal, Omnidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100032955
Ident Code:
M30100A0001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.