| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1378153 Herst.-Nr.: 100032958 EAN/GTIN: 4018359572594 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Wand Schutzart: IP64 Serie: 4.3-10 Type: Direktional Kategorie: SISO Frequenzbereich: 698 - 4000 MHz Passive Intermodulation: typ. -153 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 8.5 dBi @3400-4000 MHz Anzahl Ports: 1 Polarisation: Vertikal Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, Polarisation: vertikal Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100032958 | Ident Code: | M30100A0004 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richtfunkanlage, HF-Funkanlage, VHF-Funkanlage |
| | |
| |