Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sende- und Empfangsantenne (Mobilfu O.Ant SISO H 698-4000MHz 5dBi 4.3-10f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378154
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032959
EAN/GTIN:
     4018359572600
Suchbegriffe:
Richtfunkanlage
HF-Funkanlage
VHF-Funkanlage
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Decke Schutzart: IP53 Serie: 4.3-10 Type: Omnidirektional Kategorie: SISO Frequenzbereich: 698 - 4000 MHz Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 5.0 dBi @3300-4000 MHz Anzahl Ports: 1 Polarisation: Horizontal Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, Polarisation: horizontal, Omnidirektional: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100032959
Ident Code:
M30100A0005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.