Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sende- und Empfangsantenne (Mobilfu D.Ant SISO V 698-2700MHz 8dBi 4.3-10f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378155
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032960
EAN/GTIN:
     4018359572617
Suchbegriffe:
Richtantenne
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Wand Schutzart: IP53 Serie: 4.3-10 Type: Direktional Kategorie: SISO Frequenzbereich: 698 - 2700 MHz Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 8.0 dBi @1710-2700 MHz Anzahl Ports: 1 Polarisation: Vertikal Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, Polarisation: vertikal
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100032960
Ident Code:
M30100A0006
Weitere Suchbegriffe: Richtfunkanlage, HF-Funkanlage, VHF-Funkanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.