Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sende- und Empfangsantenne (Mobilfu O.Ant MIMO VV 698-2700MHz 5dBi 4.3-10f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1378158
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100032965
EAN/GTIN:
     4018359572662
Suchbegriffe:
Richtfunkanlage
HF-Funkanlage
VHF-Funkanlage
Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Decke Schutzart: IP53 Serie: 4.3-10 Type: Omnidirektional Kategorie: MIMO Frequenzbereich: 698 - 2700 MHz Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 5.0 dBi @1710-2700 MHz Anzahl Ports: 2 Polarisation: 2x Vertikal Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, Omnidirektional: true, MIMO: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner Karl Gärtner GmbH
Produkt Typ:
100032965
Ident Code:
M30101A0004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.