| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1378160 Herst.-Nr.: 100032967 EAN/GTIN: 4018359572686 |
| |
|
| | |
| Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbauart: Wand Schutzart: IP53 Serie: 4.3-10 Type: Direktional Kategorie: MIMO Frequenzbereich: 698 - 2700 MHz Passive Intermodulation: typ. -150 dBc @2x43dBm max. Gewinn: typ. 6.5 dBi @1710-2700 MHz Anzahl Ports: 2 Polarisation: ±45° Kabellänge: 0,5 m Indoor: true, MIMO: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100032967 | Ident Code: | M30101A0006 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richtfunkanlage, HF-Funkanlage, VHF-Funkanlage |
| | |
| |