| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1378348 Herst.-Nr.: 7F.20.8.120.2055 EAN/GTIN: 8012823423784 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter für Schaltschrank, 55 m3/h, Betriebsspannung 120 V, Betriebsstrom 250 mA, Nennleistung 30 W, Baugröße 2, Montageausschnitt 125 x 125, Schutzklasse IP 54, Umgebungstemperatur -15...+55 Grad C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 7F.20.8.120.2055 | Ident Code: | 7F2081202055 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,33* | € 55,26* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,02* | € 59,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,71* | € 61,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,12* | € 62,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,27* | € 78,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|