| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1386340 Herst.-Nr.: 53607260 EAN/GTIN: 4251433945048 |
| |
|
| | |
| Anbauprofil. zur Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 18,8 mm x H: 18,6 mm. Breite: 18,8 mm, Höhe: 18,6 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Zubehör: true, Ersatzteil: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 53607260 | Ident Code: | 53607260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,50* | € 32,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 23,51* | € 32,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,81* | € 34,38* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,60* | € 36,65* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 26,65* | € 36,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|